レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
グロワール メモホルダー付名刺入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
材質
表地:本革/裏地:ポリエステル
注文コード
27086099
品番
GLN1055C
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスシーンに最適なメモホルダー付の便利な名刺入
用途
名刺入
仕様
2層式ポケット/メモホルダー付(ドット方眼メモ3枚付)/1ポケット
材質
表地:本革/裏地:ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×18×68
適合カードサイズ(mm)
収納可能:幅91×高さ55