グロワール メモホルダー付名刺入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ワイン 材質表地:本革/裏地:ポリエステル 注文コード27086108 品番GLN1055Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスシーンに最適なメモホルダー付の便利な名刺入

用途名刺入 仕様2層式ポケット/メモホルダー付(ドット方眼メモ3枚付)/1ポケット 材質表地:本革/裏地:ポリエステル ワイン 質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×18×68 適合カードサイズ(mm)収納可能:幅91×高さ55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする