仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
710
注文コード
27086729
品番
NKBS-0405W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
付属品
名札入れ(各マス)
幅(mm)
885
高さ(mm)
710
用途
工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
奥行(mm)
240
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
885×240×710
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった