曜日別特売
NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788

 

NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788
NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788
NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788
NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788
NCMS-302 N-model 更衣ロッカー 仁張工作所 27087788

N-model 更衣ロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
タイプ6人用
シリンダー錠
内容量1台注文コード27087788品番NCMS-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

汎用性の高い着替えロッカーで、数多くの納入実績があります。
用途は広く、学校、企業、施設などの更衣室でご利用いただいています。

用途
学校、企業、施設などの更衣室用ロッカーとして
付属品
名札入れ(各マス)、
壁面固定金具(2個/台)
シリンダー錠材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)900クリアホワイト高さ(mm)1800タイプ6人用奥行(mm)515外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする