仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 更衣ロッカー
N-model 更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27087824
品番
NCMA-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
汎用性の高い着替えロッカーで、数多くの納入実績があります。
用途は広く、学校、企業、施設などの更衣室でご利用いただいています。
付属品
名札入れ(各マス)、
壁面固定金具(2個/台)
鍵
ダイヤル錠
用途
学校、企業、施設などの更衣室用ロッカーとして
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
900
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1800
タイプ
4人用
奥行(mm)
515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1800
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった