曜日別特売
CBM-B Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088409

 

CBM-B Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088409
CBM-B Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088409
CBM-B Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088409
CBM-B Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088409

Cube4 パーソナルキューブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台プッシュラッチ構造クリアホワイト注文コード27088409品番CBM-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトでシンプルなパーソナルボックス。
様々なシーンでご利用頂けるコンパクトでシンプルなワンボックスロッカー。

用途学校や幼稚園・保育園、施設向けの個人での収納向け用ロッカーとしてクリアホワイトプッシュラッチ構造付属品無し材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)400高さ(mm)400奥行(mm)400外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×400×400
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする