NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716

 

NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716
NWL-02 ワークロッカー ワークロッカー 仁張工作所 27088716

ワークロッカー ワークロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード27088716品番NWL-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工場作業員の方の声から生まれた”板金加工の専門集団・仁張工作所”が自信を持ってお届けする「あったらいいな!」を実現させたオリジナルロッカーです。
長年のオーダーロッカーやスチール家具の設計・製作の経験とお客様の声に、しっかり耳を傾けてきたことで誕生しました。
ヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ワークロッカーです。

用途
工場や施設で働く従業員様向けの衣服やヘルメット、靴、貴重品等を収納できるロッカーとして
幅(mm)1175付属品無し材質スチール鋼板(SPCC)ブラック高さ(mm)1850奥行(mm)525外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1175×525×1850
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
※マットは付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする