アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングの 力量測定(トルク等)
アイコーエンジニアリングの トルクゲージ
ポータブルトルクゲージ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27089967
品番
RZE-T-20
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。
測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途
ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定
捻りによる破壊トルクの測定
付属品
表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)
約375(表示計本体のみ)
出力
USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源
ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度
±1%F.S.
表示部
LCD5桁
トルク容量(N・m)
2000m(20kgf・cm)
連続使用時間(時間)
満充電後:30
サンプリング周期
1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最小表示単位(N・m)
1m(0.01kgf・cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応