分離型デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量(N[kgf])200[20] 付属品表示計:RZE-S、ロードセル:MODEL-S8000シリーズ (セルケーブル: 3m付)、標準アタッチメント 6種、ACアダプタ:MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む) 注文コード27090080 品番RZE-S-8020
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格容量・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。

付属品表示計:RZE-S、ロードセル:MODEL-S8000シリーズ (セルケーブル: 3m付)、標準アタッチメント 6種、ACアダプタ:MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±0.2%F.S. 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え 最小表示(N)0.1(10gf) RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(N[kgf])200[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする