付属品表示計:RZE-S、ロードセル:MODEL-S8000シリーズ (セルケーブル: 3m付)、標準アタッチメント 6種 ※RZE-S-8100用「011B」はフック径が「Φ4」です。ACアダプタ:MODEL-780 (USBケーブル: MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最小表示(N)0.1(10gf)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(N[kgf])1000[100]