YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の 枕
接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27091665
品番
YA-DMM(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
強力接触冷感「Q-MAX0.5」クール抱きまくら。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
カバーは取り外して洗濯機で洗濯可能。
中袋も付いているのでカバーの着脱もラクラク。
用途
冷却まくら、ひんやり枕、クール寝具、抱き枕として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。
質量(kg)
0.8
色
グレー
サイズ
M
材質(中材)
ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)
120×32
材質(側地)
ナイロン100%
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。