YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の 枕
接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27091674
品番
YA-DML(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
強力接触冷感「Q-MAX0.5」クール抱きまくら。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
カバーは取り外して洗濯機で洗濯可能。
中袋も付いているのでカバーの着脱もラクラク。
用途
冷却まくら、ひんやり枕、クール寝具、抱き枕として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
サイズ
L
材質(中材)
ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)
160×50
材質(側地)
ナイロン100%
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27091674
YA-DML(WH)
19303317
YQD-L(WH)
洗える ひんやり 抱き枕
YAMAZEN(山善)
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)