直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)2 注文コード27091979 品番FFB-3206A2A3A2
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,057
販売価格(税別)
5,506
この商品は定格電圧・オリフィス径など192種類から選べます 他の種類を見る

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に 接続口径Rc1/8 質量(g)342 保護構造IP65 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用圧力(MPa)0〜0.9 作動区分NO(通電時閉)形 オリフィス径(Φmm)2 使用流体圧縮空気・乾燥エア 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 材質(ボディ)アルミ 耐熱クラスコイル:クラス130(B) 取付姿勢自在 皮相電力(VA)6.2 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR) コイルオプション:リード線(300mm) 周囲温度(℃)-10〜55 Cv値0.13 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.53 耐水圧(MPa)1.5
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする