パイプ柄石頭槌ショート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27096003 品番 02993
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。
【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。
【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。

種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)37 全長(mm)約200 主な用途石工作業 頭の全長(mm)105 質量(g)約1230 トラスコ品番828-6313

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096003
2021-09-27
用途:
ハブシールの打ち込み
農・林・水産業

トラックのハブシールの打ち込み用に購入。
あと5センチ柄が短い仕様があればベストですが、この重量でこの柄の長さは中々ないので嬉しいです。

対象商品:
27095994
2018-09-18
用途:
作業時

柄の長さが思ったよりも短くて作業の幅が限られます。カタログの写真より実物は短く見えますので柄の長さを重視される方はきちんと計測した上で購入した方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27095985
2017-10-11
用途:
リベット取り付け
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで重さがあり狭いところでも確実に作業出来ます。カラフルな商品が有ればより良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする