サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ K-6
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27096125
品番
K-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
止めネジ:M3.5
プレート貼り
頭径(Φmm)
14
底径(Φmm)
19
高さ(mm)
13.5
色
本体:黒
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
マイナスドライバー
RoHS指令(10物質対応)
対応