アルミフレーム用固定具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合(アルミフレーム)20mm角タイプ板厚:1.5〜2.0mm/溝幅6mm 注文コード27096396 品番AFLM20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。

適合
(アルミフレーム)20mm角タイプ
板厚:1.5〜2.0mm/溝幅6mm
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2

商品説明動画

アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
アルミフレームへの通線ケーブル結束用

アルミフレーム30用と40用を常備ストックしています
装置の電気配線結束時にこれを通線ルート上に固定して綺麗にまとめることが出来ます
固定位置を後から変更したりも出来るので自由度もあって気に入っています
エアー配管も固定するので本当はメカ側で買って欲しいです

対象商品:
88983404
2024-07-01
用途:
自社製品

ワンタッチで取付が出来ます。
取引先で使用しているのを見て、弊社での使用を決めました。

対象商品:
27096396
2021-12-20
用途:
装置の機内配線を纏める作業

大変満足です。アルミフレームを使用した装置で機内配線を束ねるのに最適な
一品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする