AN635H 高圧エア釘打 マキタ 27096457

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096457 品番AN635H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狙い通りに打ち込み美しい仕上がり。1台で多用途に対応。
スパイクスリムノーズ採用。あらゆる傾斜角度で、狙ったところにスパッと決まる。
可動式ドライバガイド+スパイクスリムノーズ。釘倒れを低減。
手元でサッと調整可能。深さ調整プラス2mm。
新・ピーチマガジン。ドア側、マガジン側のどちら側からでも閉じられます。釘交換が簡単、高さ調整4段。
握りやすい最適グリップ形状。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタS、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.2 タイプエアダスタ付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×125×296 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘32〜65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32〜65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200〜400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27096457 AN635H 31444474 AN636H 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ 1台 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする