AN635HM 高圧エア釘打 マキタ 27096466

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096466 品番AN635HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狙い通りに打ち込み美しい仕上がり。1台で多用途に対応。
スパイクスリムノーズ採用。あらゆる傾斜角度で、狙ったところにスパッと決まる。
可動式ドライバガイド+スパイクスリムノーズ。釘倒れを低減。
手元でサッと調整可能。深さ調整プラス2mm。
新・ピーチマガジン。ドア側、マガジン側のどちら側からでも閉じられます。釘交換が簡単、高さ調整4段。
握りやすい最適グリップ形状。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタS、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.2 タイプエアダスタ付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×125×296 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘32〜65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32〜65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200〜400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする