165ミリ充電式卓上マルノコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ本体のみ(ノコ刃・バッテリ・充電器別売) 注文コード27096484 品番LS600DZ
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×92
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92
ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×65
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65
ノコ刃傾斜右45°/15×65
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)155〜165 ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ本体のみ(ノコ刃・バッテリ・充電器別売) バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0〜左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440 質量(kg)6.2(バッテリ(別売)装着時)
注意
※ノコ刃・バッテリ・充電器別売(LS600DZ)、ノコ刃別売(LS600DRG)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096484
2016-11-08
用途:
切断
その他業種

すばらしいの一言、高いだけのことはあります、軽いし大きさもちょうどいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする