充電式スピーカ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096502 品番MR200B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。

バッテリー電圧(V)10.8〜18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
注意
※本体のみ(バッテリ・充電器別売)。
※Lightバッテリは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
現場作業時、ゴルフ練習時など一人の時に
市之丞工務店 様 (建設業・工事業)

パッシブラジエ−ターの実力が半端なくリミックスアルバムは低音ベースが強すぎる気がしましたが、聞いているうちに中毒になって心地良いし、メロディアスな楽曲はきれいめな音に感じます。ACアダプターのコードが硬すぎて絡まるのでバッテリー格納庫の縁に挟まって焦りました。

対象商品:
27096493
2021-10-14
用途:
現場や家で
建設業・工事業

小型のBluetoothスピーカーはこれに勝る物は無いと確信しています。
3代に渡って使用してきたJBLスピーカーは全てバッテリーの劣化で使えなくなりましたが、
ご存知の通り、この機種はバッテリーを差し替えればいいだけです。
マキタユーザーの職人なら最低2つはバッテリーを持ってるでしょうから、使いまわせます。
バッテリーは、古びた5アンペアのものでも、2日ほど聞けました。

バッテリーがない時は、付属のAC電源で使用できます。

このスピーカーで、マキタバッテリーの充電ができたら最強だなと感じました。

音質は文句なしです。
街中の職人さんは、低音で近隣に気を使うかもしれません。ベースラインのはっきりとした、低域強めですが、中高音とも聞きやすい良い音です。
BOSEやJBLより良い音だと感じます。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする