レーザー距離計

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096527 品番LD030P
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。

測定範囲(m)0.2〜30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096527
2021-09-22
用途:
調査等の実測作業
有限会社池田工務店 様 (建設業・工事業)

使い方が簡単で、誤差もほとんどなく使いやすい。
ポケットに入るサイズなので携帯できて良い。
天井高さだけでなく、面積測定もできるので便利。
コスパも〇で申し分なし。

7人が参考にしています
対象商品:
27096527
2021-12-20
用途:
現場作業の必需品
電気・ガス・熱供給・水道業

現場で不意に距離や高さを図る際、大変重宝してます。
古い製品が、急に壊れてしまい閉口しましたが翌日発送して頂いたので
仕事がスムーズに終わりました。

3人が参考にしています
対象商品:
27096527
2021-10-20
用途:
現場の正確な寸法測定
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

今度の仕事で居宅の収納家具を依頼されてるので
現場に行って採寸するのに使う為まだ試していません
行く前には試そうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
27096527
2021-12-23
用途:
採寸
マルモシート 様

他の距離計は計測時、音が鳴るが
この距離計は鳴らないので不便です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品:
27096527
2020-10-20
用途:
コーティングの現調
ヴェルセンス株式会社 様 (建設業・工事業)

以前勤めていた会社で同じ物を使用しておりました。今回も自分用に購入しました。使い勝手が良いのですが、たまに電源がONになっています。電源スイッチが入りやすいのかと思います。

対象商品:
27096527
2020-12-07
用途:
現場で採寸
建設業・工事業

今まであまり必要性がなかったので、購入しませんでしたが、高い場所の採寸は便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
27096527
2020-11-04
用途:
巻き尺スケールでの寸法取りが難しいとき
ルフレ 様 (建設業・工事業)

独りで巻き尺スケールでの寸法取りが難しい時には重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
27096527
2020-10-04
用途:
土地や建物の調査に使用。
株式会社メッツエステート 様 (不動産業)

持ち運びしやすく、シリーズの青が大好きです、
工具、バック、のほかも有れば欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2人が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2人が参考にしています
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする