充電式震動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096554 品番HP458DRGX
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2000、(低速)0〜400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16 チャック能力(mm)1.5〜13 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(高速)0〜30000、(低速)0〜6000 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ 質量(kg)2.3(バッテリ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする