HR164DRGX 充電式ハンマドリル マキタ 14.4V 27096597

充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096597 品番HR164DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。

バッテリー容量(Ah)6.0 穴あけ能力(mm) コンクリート16 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) 鉄工13 付属品サイドグリップ、ストッパポール トラスコ品番827-7126 質量(kg)2.2(バッテリ含む) タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 回転数(min-1[r.p.m])0〜1600 打撃数(min-1[回/分])0〜5300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本 充電時間(分)55 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
注意
※ビット別売。
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27096597 HR164DRGX 36428359 HR181DRGX 18ミリ充電式ハンマドリル HR181D マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル HR181D マキタ 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする