充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096606 品番HR164DRGXW
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。

バッテリー容量(Ah)6.0 穴あけ能力(mm) コンクリート16 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) 鉄工13 付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ セット内容本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF 質量(kg)2.2(バッテリー装着時) タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 電圧(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])0〜1600 打撃数(min-1[回/分])0〜5300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250 機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、トルクリミッタ、LEDライト バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本 蓄電池形名BL1460B 充電器形名DC18RF 充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0〜1600 穴あけ能力(mm)コアビット35 適合バッテリーBL1460B 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル) 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:(深さ30mm) 10.5mm、(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※ビット別売。
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする