バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13付属品サイドグリップ・ストッパポールトラスコ品番827-7127セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF質量(kg)3.0(バッテリ装着時)色青タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×85×213モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電あたり)【Φ10.5mm・深さ60mm】 約90本蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約90本(深さ60mm)、16.5mm 約45本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。