バッテリー容量(Ah)6.0
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) 鉄工13
付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポール
セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF
質量(kg)4.3(バッテリー装着時)
色青
タイプ集じんシステムDX01・バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])0〜950
打撃数(min-1[回/分])0〜4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)
モーターハイパワーブラシレスモータ
機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタ
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ10.5mm・深さ60mm 】約72本
蓄電池形名BL1860B
充電器形名DC18RF
充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜950
穴あけ能力(mm)コアビット54
適合バッテリーBL1860B
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。