充電式マルチツール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096676 品番TM51DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。

付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RF)・ケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)(1充電あたり)約42分 質量(kg)2.2(バッテリ含む) バッテリーリチウムイオン 振動数(min-1)6000〜20000 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)55 振動左右1.6°(計3.2°) 適合バッテリーA-60464,A-60442

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096676
2023-07-17
用途:
木材他の切断
運輸・通信業

さすがマキタ製で振動で切断するので安全で確実です。買って良かったもののひとつです。

対象商品:
27096676
2021-04-20
用途:
充電式ノコギリのして使用
その他業種

以前持っていた充電式ノコギリが壊れたので購入。パワーがある代わりに重たく、片手で扱うには長時間は難しい。振動数も調節でき便利。頭の部品を変えるだけで切断、研磨、剥離、色々できて取り替えもレバーを上げて先端を変えてレバーを戻すだけと工具もいらず簡単。2cmほどの笹を切ってみたがものの数秒で切れて切断面も綺麗だった。ただ30本ほど切ってみたがマルチツールは園芸で大量にザクザク切るものではないなと痛感した。

3人が参考にしています
対象商品:
27096676
2017-09-08
用途:
電気工事ボックス、配管作業時
新垣電設工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

壁の穴あけが楽になり、スピードアップして購入して良かった。
改善点で言えば、本体がもう少し小さいのがあれば、いいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする