充電式4モードインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096728 品番TP131DRGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。

作業量(目安)
(1充電あたり)ねじ締め/インパクトモード【コーススレッドΦ4.3mm×65mm ラワン】約460本、ねじ締め/ねじ締めPモード【テクス用ネジ4mm C型チャンネル2.3mm厚 + 0.8mm厚鋼板】約520本
穴あけ/震動ドリルモード(高速)【超硬ドリル Φ5mmモルタル (深さ30mm)】約340本、穴あけ/高速・ドリルモード【鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板】約1280本、穴あけ/低速・ドリルモード【木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン】約440本
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m)(インパクト)145 回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0〜2800、中/0〜2200、弱/0〜1400、(震動)高速/0〜2800、低速/0〜700、(ドリル)高速/0〜2800、低速/0〜700、(ねじ締め)高速/0〜1100、高速/0〜2300(プラスモード時)、低速/0〜300、低速/0〜600(プラスモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ(インパクト)M4〜8、(ねじ締め)高速/M3.5〜M6、低速/M4〜M6 ねじ締め能力(mm)ボルト(インパクト)M5〜M14、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm) ねじ締め能力(mm)高力ボルト(インパクト)M5〜M12、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm) ねじ締め能力(mm)コーススレッド(インパクト)22〜125、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm) 穴あけ能力(mm) 鉄工(ドリル)高速/Φ6.5、低速/Φ10 穴あけ能力(mm) 木工(ドリル)高速/Φ12、低速/Φ21 穴あけ能力(mm) コンクリート(震動)Φ8 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0〜3200、中/0〜2400、弱/0〜1200、(震動)高速/0〜32400、低速/0〜8400 タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RC、ケース、プラスビット2-65、フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 質量(kg)1.6(バッテリ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする