充電式ラジオ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27096755 品番MR052
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。

バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)(FM)76〜108M、(AM)522〜1710k スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリーリチウムイオン 電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74 入力端子AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力2W×2個 質量(kg)0.35(バッテリ除く)
注意
※バッテリ・充電器別売。
※AC100V・乾電池は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27096755
2022-11-24
用途:
手作業時
その他業種

バッテリーを持っていたので、手作業で移動する際に持参して聞くために購入しました。電波の弱いチェンネル、新たに巡り合ったチャンネルなど、楽しめそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
27096755
2022-12-29
用途:
農作業
農・林・水産業

念願のラジオ購入!
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です

2人が参考にしています
対象商品:
27096755
2022-09-18
用途:
作業しながら聞くため
有限会社佐藤食品 様

おいて使うにはよいが、持ち運ぶには充電器と合わせるとかなりの重さになるので、思ったより使用範囲が限られた。

4人が参考にしています
対象商品:
27096755
2021-12-13
用途:
ガレージや屋外での作業時
サービス業

丁度良い大きさで、毎日のように使っています。
収納可能フックの使い勝手も良いです。

1人が参考にしています
2020-07-31
用途:
作業中
インテリア河装 様 (建設業・工事業)

受信感度も音質も良く、1.5Aのバッテリーで、1日半くらい待ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
27096755
2020-12-22
用途:
作業室内で利用
勝田土木管理 様 (建設業・工事業)

本体に比べバッテリーや充電器が高すぎる!電池式で良いのではないか。

3人が参考にしています
対象商品:
27096755
2019-12-25
用途:
会社使用
卸売・小売業

借宿なためラジオを購入しました。とても重宝しております。バッテリーは二日持ちます。バッテリーがもう少し安くなるとありがたいです。場所を取らずスッキリサイズで持ち運びに便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする