日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
氏名(指名)標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27096843
品番
名103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
文字内容
管理責任者
取付方式
裏面テープ付
材質
硬質エンビ
仕様
裏テープ付・名札差込み式・白札付
トラスコ品番
814-8558
寸法(mm)
150×30×1
質量(g)
11
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
46103