日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
スチール無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27096974
品番
スチール-21(白)
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
平板
寸法(mm)
900×600×0.8/3.5Φ穴×4
質量(kg)
3.5
色
白
日本緑十字社品番
58211