日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
スチール無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097026
品番
スチール-27(白)
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
平板
寸法(mm)
300×100×0.8/3.5Φ穴×4
色
白
質量(g)
190
日本緑十字社品番
58271