日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
スチール無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097062
品番
スチール-33(白)
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
山型
寸法(mm)
450×300×0.5/3.5Φ穴×4
色
白
質量(g)
546
日本緑十字社品番
58331