日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 無地ボード・無地板
スチール無地板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097096
品番
スチール-36(白)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
山型
寸法(mm)
225×225×0.5/3.5Φ穴×4
色
白
質量(g)
212
日本緑十字社品番
58361