消防・電気関係標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27097132 品番FS25
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合せください。

文字内容急速充電設備 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 トラスコ品番114-0543 寸法(mm)150×300×1 質量(g)65 日本緑十字社品番61250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27097132
2024-09-06
用途:
ショールーム設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

1枚単位で購入したかったのでモノタロウで取り扱いがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする