日本緑十字社
日本緑十字社の 建設関係標識
日本緑十字社の クレーン・玉掛け関係標識
クレーン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
27097464
品番
クレーンB(小)
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
文字内容
東、西、南、北
取付方式
穴4
材質
スチール
仕様
3.5mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番
814-8831
寸法(mm)
300角×0.5(山型)
質量(g)
350
日本緑十字社品番
83023
注意
※転倒のおそれがありますので脚は完全に開き、フラットな場所でご使用ください。