短冊型安全標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27097473 品番 GR50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
文字内容保護具着用 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 トラスコ品番814-9010 寸法(mm)360×120×1 質量(g)60 日本緑十字社品番93050
注意
※ワイパーシートは別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする