日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型安全標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097482
品番
GR57
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
清潔清掃
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
814-9014
寸法(mm)
360×120×1m
質量(g)
60
日本緑十字社品番
93057
注意
※ワイパーシートは別売