日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型安全標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高熱危険
取付方式
穴4スミ
材質
スチール
注文コード
27097525
品番
GR206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
高熱危険
取付方式
穴4スミ
材質
スチール
仕様
3.5mmΦ穴×4・平板
トラスコ品番
814-9096
寸法(mm)
360×120×0.8
質量(g)
270
日本緑十字社品番
93206
注意
※ワイパーシートは別売