日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型安全標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097534
品番
GR207
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
高温危険
取付方式
穴4スミ
材質
スチール
仕様
3.5mmΦ穴×4・平板
トラスコ品番
814-9097
寸法(mm)
360×120×0.8
質量(g)
270
日本緑十字社品番
93207
注意
※ワイパーシートは別売