日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊型安全標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097577
品番
GR303
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
高温危険
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ
仕様
3.5mmΦ穴×4・平板
トラスコ品番
814-9111
寸法(mm)
360×120×1
質量(g)
112
日本緑十字社品番
93303
注意
※ワイパーシートは別売