日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
交通標識(構内用)
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098243
品番
K-7
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
文字内容
構内徐行 厳守
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
441-2974
質量(kg)
1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
日本緑十字社品番
108070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません