日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
駐車禁止ステッカー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
27098347
品番
RC-2S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
文字内容
車の出入口に付き駐車御遠慮下さい
取付方式
ステッカー
材質
エンビステッカー
トラスコ品番
815-1691
寸法(mm)
300×100
質量(g)
30
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
118002
注意
※カット販売はいたしておりません。
1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。