日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
垂れ幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27098462
品番
幕100(ライトグリーン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
垂れ幕
材質
ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
仕様
上下パイプ・ヒモ付
寸法(mm)
1500×450(上下パイプ除く)
質量(g)
440
日本緑十字社品番
124105
注意
※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。