日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 通路表示標識
アイドリングストップ推進標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098496
品番
アイドリング-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
STOP THE アイドリング 駐停車中はエンジンを切りましょう
取付方式
穴2
材質
スチール
仕様
上下10mmΦ穴×2・山型
トラスコ品番
814-9509
寸法(mm)
680×400×0.8
質量(kg)
2.1
日本緑十字社品番
127006
注意
※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。