日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
道路標識(構内用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098636
品番
道路80-A
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9545
寸法(mm)
800三角×1
質量(kg)
2.2
日本緑十字社品番
133021
注意
※チョーク・ラーフル別売