道路標識(構内用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 日本緑十字社品番133154 注文コード27098724 品番道路311-B右
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など20種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9554 材質スチール 寸法(mm)600Φ 質量(kg)2.3 取付方式穴2(上下各1) 日本緑十字社品番133154
注意
※チョーク・ラーフル別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02277275
2021-12-09
用途:
某工場内道路の速度標示の取替

文字の大きさがもう少し大きいほうが見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする