日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
構内用標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27098907
品番
実C
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
文字内容
構内禁煙
取付方式
穴6
材質
スチール
仕様
5mmΦ穴×6・山型
トラスコ品番
814-9593
寸法(mm)
300×1200×0.7
質量(kg)
2
日本緑十字社品番
135130
注意
※1台単位での販売になります。