GW-7M ピンレスゴム腕章 日本緑十字社 27099196 GW-7M ピンレスゴム腕章 日本緑十字社 27099196

ピンレスゴム腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 日本緑十字社品番139707 注文コード27099196 品番GW-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は日本緑十字社品番など30種類から選べます 他の種類を見る

着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。

文字内容誘導員 取付方式ゴムバンド式 材質ポリエステル・天然ゴム トラスコ品番114-0529 寸法(mm)幅95×腕まわり約320 日本緑十字社品番139707 質量(g)20
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする