日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27099546
品番
CHS-1
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
とにかくリーズナブルが、自慢です。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色
(本体)白、(台)黒
寸法(mm)
(高さ)850・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様
チェイン取付用フック付き
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(満水時:約3.3)
フック
1段
日本緑十字社品番
141001
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。